アラオ
アラオの トラック輸送・運送用品
アラオの 引越用品
アラオの 緩衝ボード・緩衝シート
コーナーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67023410
品番
AR-0735【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメタイプのコーナーガードです。
粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。
500mmピッチでカットが可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
駐車場や危険な曲がり角に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
489-7331
材質
塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)
270
厚さ(mm)
6
色
緑/白
長さ(m)
2
取付け方法
ハトメ取付タイプ