延長コード型ドラム(びっくリール) 20m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67023559 品番RND-E20S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適!
屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
入力プラグはポッキンプラグです。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)5.8 定格電圧(V)125 コンセント個数3+2 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 電線長さ(m)20(1次線3+2次線17) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする