JET320R【ワケあり】 電子レジスター JET320R クローバー電子 67023690 JET320R【ワケあり】 電子レジスター JET320R クローバー電子 67023690 JET320R【ワケあり】 電子レジスター JET320R クローバー電子 67023690 JET320R【ワケあり】 電子レジスター JET320R クローバー電子 67023690 JET320R【ワケあり】 電子レジスター JET320R クローバー電子 67023690

電子レジスター JET320R

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67023690 品番JET320R【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーマルプリンターによるメッセージ印刷(領収書機能、ヘッターフッターメッセージ機能)。スタンダードな機能を網羅したスタイリッシュなレジスター。複数税率対応。軽減税率対策補助金対象モデル。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 種別登録部門数:8、登録担当者数:8、100PLU 付属品ドロアー鍵×2、巻き取りホルダー ×1、サービスロール紙 ×1、取扱説明書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、領収書:簡易領収書(店名入力不可)、支払い:現金、カード、税:消費税×4、内税・外税混在可、レポート:点検/精算 日計レポート、点検/精算 PLUレポート、点検/精算 登録担当者数レポート、点検/清算 電子ジャーナル、ジャーナル:レシート/ジャーナル切替タイプ、電子ジャーナルあり、店名ロゴ・ヘッダー/フッター:店名ロゴなし、ヘッダー/フッターにメッセージ設定可能 質量(kg)4.2 電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190
注意
※簡易領収書のみ発行可能。
※設定可能な文字は「カナ・英数記号」のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25911726
2024-09-27
用途:
レジ業務
飲食業

レシートの写りが、少し薄い。その他は、今のところとくに問題ないです。

2024-12-24
用途:
お会計
カレーうどん専科 さが 様 (飲食業)

レシートの右端が消えてきました!
2年前に買ったjet120レシート出なくなり 買い替えたばかり

対象商品:
25911726
2022-06-01
用途:
商品のレジ打ちに、、、
how 様 (卸売・小売業)

この値段ですので文句は言えません値打ちあります!!使い勝手も悪くありません。

対象商品:
25911726
2022-02-21
用途:
精算時
お弁当の串弁太郎 様 (飲食業)

価格が安いので少し不安でしたが、全く問題なく使用しています。

対象商品:
25911726
2019-09-27
用途:
店舗にて使用
製造業

レシートに店舗名や電話番号入力したいが、説明書通りに出来ないことが
少し不満。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする