ニューVコート

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード67023717 品番【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性:耐ヒールマーク、耐洗剤性に優れています。
抜群の密着性:あらゆる床材に優れたレベリング性と密着性を発揮します。
高光沢:高濃度タイプ並の上品な光沢です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 液性中性 用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル(Pタイル等)、ビニールシート(長尺シート)、シールされた木床(フローリング)にお使いいただけます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 成分アクリル-スチレン樹脂、アルカリ可溶性樹脂、合成ワックス、可逆剤、皮膜形成助剤、湿潤剤、消泡剤、防腐剤、水 種別水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ、標準濃度品 標準塗布面積(1回塗り)1500m2/缶 外観白色乳状低粘度の液体 グリーン購入法適合
注意
※雨のかかる屋外など、水が頻繁に触れる場所ではご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03326014
2024-06-20
用途:
車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社 様

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
03326014
2015-04-05
用途:
会堂の床のWAX掛け

光沢があり、耐久性も有りそうです。
もう少し、様子を見ながら次回購入するか検討しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする