用途
ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。
農作物の収穫運搬用。
流動性の高い粉体などの運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様吊り方:2点ベルト
形状丸型
色ベージュ
容量350
高さ(mm)600
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)860
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ860×650
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)340×400