ラインシェルフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品フック×4/石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 注文コード67023760 品番MR448【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998
この商品は付属品・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ホワイト 長さ(mm)800 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール 付属品フック×4/石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×76 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 アズワン品番64-5263-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする