曜日別特売
CDM2L20-45AZ-A93 CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC 67024774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)CDM2L20-45AZ-A93

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど4473種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
67024774
品番
CDM2L20-45AZ-A93
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
揺動受け金具
-
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
45
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする