ラベル MM-TML EX3 8 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67031958 品番1092026
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Phoenix Contact MM-TML シリーズ白色ラベルロールには、THERMOFOX、THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K
というラベルが付いていますこのラベルはポリエステル製で、シリコン、ハロゲン、カドミウムは使用していません。長さ 8 m、幅 3.8 mm です。粘着式取り付け 動作温度範囲: -40 → 150 ℃

仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK●コード番号:226-4368 アズワン品番65-7569-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする