SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67031967
品番
6ES7193-6CP41-2MB0
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC41 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様
●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2727
アズワン品番
65-7341-38