ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67031976 品番6ES7193-6CP03-2MA0
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm

仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873 アズワン品番65-7343-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする