リニア アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032755 品番ELGS-BS-KF-32-400-8P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥387,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

FESTO のスピンドル軸ユニット - ELGS-KF-32-400-8P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS シリーズの製品の一部となるのが、ELGS-BS-KF-32-400-8P-ST-M-H1-PLK-AA ボールねじ軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作業に最適なユニットになります。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューショ

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:2kg●最高速度無負荷:0.18 m/s●最大ストローク長:0.18mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●全体長閉時:0.5mm●重さ:1,609 g●コード番号:203-9793 アズワン品番65-7997-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする