リニア アクチュエータ EGSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032798 品番EGSS-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドル動作をし、2 つの終端位置間でシングルガイドを移動します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:75mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,447g●コード番号:203-9782 アズワン品番65-7985-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする