リニア アクチュエータ ELGE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032807 品番ELGE-TB-35-500-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGE-TB-35-500-0H- ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR Festo の ELGE シリーズの製品の成形部分は、この ELGE-TB-35-500-0H-M-H1-PLK-AA-AT - FR 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソ

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:27.4596N●最高速度無負荷:1.2 m/s●最大ストローク長:500mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,740g●コード番号:203-9787 アズワン品番65-8011-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする