リニア アクチュエータ ELGS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032825 品番ELGS-BS-KF-60-600-12P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥424,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-BS-KF - 60-600-12P - ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-60-600-12P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットになります。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:200N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:600mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:6,942g●コード番号:204-0023 アズワン品番65-7984-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする