リニア アクチュエータ ELGS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032834 品番ELGS-TB-KF-45-200-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥327,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパ

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:960mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,250g●コード番号:203-9803 アズワン品番65-7992-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする