※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032947 品番MLS17A10-M10060S15000N-B400-RS3
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

Thomson Linear MLS17A10 は、単一モータスタック、定格電流 1 A、ジャーナル側を備えた、回転ねじ構成の NEMA 17 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●入力電圧:2.33V●コード番号:197-1154 アズワン品番65-7945-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする