リニアガイド LHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:220mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9427 注文コード67032974 品番LH100220ANK1B01PN1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)
Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only)

仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:220mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9427 アズワン品番65-7845-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする