※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ HRW-CAシリーズ 27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032999 品番HRW27CA1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

HRW-CAリニアキャリッジ
THK製のHRW-CAリニアモーションキャリッジは、コンパクトな設置や高い剛性が必要になる用途に最適です。 HRW-CAキャリッジは、多数のボールを使用して高荷重を搬送し、接触角が45 °になるように4列のボールを稼働しているので、4列のボールの間で負荷が均一に分散されます。このため、レールとキャリッジはあらゆる方向に取り付けることができます。 合成樹脂のエンドプレートを使用すれば、静かで滑らかな動作が可能になります。 NC装置、コンベアシステム、放電装置を含む、多様な

仕様●メーカーシリーズ:HRW-CA●レール幅:27mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:80mm●動定格荷重:11.5kN●静定格荷重:20.4kN●コード番号:810-0274 アズワン品番65-7937-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする