※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67033044
品番SHS25LV1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
SHS-LVリニアキャリッジ
THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな