リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033078 品番SSR25XW1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SSR-XW Linear Carriages
THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.

仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.4kN●静定格荷重:36.4kN●コード番号:730-0067 アズワン品番65-8049-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする