リボンケーブル 10芯 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード67033367 品番3625/10-30M
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL、CSA
3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ
3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。
特長と利点
優れた柔軟性 省スペース 堅牢。
用途
リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く

仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090 アズワン品番65-7480-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする