リボンケーブル 40芯 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード67033498 品番3302-40 100FT
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。
3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302
3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。
特長と利点
3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、

仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:50.8 mm●動作温度 Min:-20℃●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:105-5348 アズワン品番65-7472-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする