リボンケーブル 8芯 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード67033516 品番2205070-1
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対パドルボード
Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、一端がワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで終端処理され、他端がパドルボードMicro-MaTchコネクタで終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省

仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:8●CN1:Micro-MaTch IDC です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-MaTch IDC です●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Micro-MaTch●長さ:70.5mm●外被色:グレー●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:164-9245 アズワン品番65-7456-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする