リボンケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033525 品番2305761
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●長さ:0.5 m●外被色:グレー●コード番号:209-8165 アズワン品番65-7447-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする