シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67033857
品番
RXM2AB2B7PVM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様
●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5212
アズワン品番
65-8084-34