リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67033918 品番LZS:RT4B4L24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815 アズワン品番65-8085-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする