TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用リレー
リレー 24V dc SPDT SPNO 基板実装タイプ 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
67033988
品番
1558666-7
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●コイル抵抗:640Ω●コイル電力:900mW●シリーズ:T9G●コード番号:236-4561
アズワン品番
65-8053-45