リングターミナル 内径:4.34mm スタッド径:4mm 赤 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード67034514 品番34145
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
赤、

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:4.34mm●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:4mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:20.55mm●コード番号:190-4013 アズワン品番65-7658-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする