曜日別特売
710031-4 リングターミナル 内径:6.4mm スタッド径:6mm 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67034566

リングターミナル 内径:6.4mm スタッド径:6mm 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード67034566品番710031-4
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

フランス規格NF C 20 130準拠の設計
TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子
XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型

仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:10mm2●適合電線サイズAWG Min:7AWG●スタッド径:6mm●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1mm●全長:32mm●コード番号:190-3707アズワン品番65-7759-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする