リングターミナル 内径:M4 スタッド径:#8 M4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034575 品番1577639-1
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

TE Connectivity リング & スペード、14 → 12 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal を備えており、スタッド径は 4.34 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート

仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:M4●スタッド径:#8, M4●コード番号:217-5386 アズワン品番65-7705-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする