ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
レーザダイオード 3ピン 赤外線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67034627
品番
RLD82NZJ1-00A
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ROHM の 820 nm 不可視レーザーダイオードは、主にモーションセンサや 3D 深度センサに使用されます。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様
●ピーク波長:820nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6359
アズワン品番
65-7247-27