曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MSB6-1/2:C3J4-WP レギュレータ一体型セット Festo 67034724

レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67034724
品番
MSB6-1/2:C3J4-WP
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)値下げ
58,980

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様
●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9426
アズワン品番
65-8004-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする