レッスンバッグ Happy days

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034749 品番SCB-2101
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。
可愛らしいてるてる坊主がポイント。
内ポケット付きで便利。

仕様●本体サイズ:幅30×奥行7×高さ33.5cm●本体重量:173g●個装サイズ:幅30×奥行7×高さ33cm●個装重量:174g●材質●▼綿●生産国:中国 アズワン品番65-8913-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする