ZBY9W2B630 レンズリング シュナイダーエレクトリック 67034785

レンズリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67034785品番ZBY9W2B630
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO, 24 V, ZBY9W2B630 Secure optimum accessibility for your emergency stop system with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B630 is a 24 V LED

仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9239アズワン品番65-7842-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする