ロータリハンドル TeSys Bv4、TeSys Gv4用 黒 TeSys Gv4Apn

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035056 品番GV4APN01
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、エンクロージャ内に取り付けられたモータ回路ブレーカ GV4 用で、外部から操作することができます。メインスイッチを使用する場合は、グレーのフロントプレートに 3 つの位置(オフ、オン、トリップ)を示す黒色のハンドルを備えています。エンクロージャのドアに取り付けられるように、ハンドル機構により IP54 保護等級の取り付けを実現しています。また、回路ブレーカの面にねじ止めする取り付けアダプタと長さ調整する延長シャフトも付属してい

仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Apn●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1108 アズワン品番65-7830-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする