※代表画像です

セーフティスニーカー 2本マジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67035197 品番 MK5140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ホールド力の高い2本マジックで足元をがっちり固定します。
・合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウトします。
・適度な弾力のハニカム構造のインソールが衝撃を軽減します。
・つま先部PU補強

ホワイト 質量(g)片足:約372 サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)合成底 足幅3E 材質(先芯)鋼先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする