ローム13用バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035729 品番TC20101
参考基準価格(税別)¥49,440 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

トルネードローム13用のオプションパーツです。
緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます。

仕様●品名:バッテリー●適合機種:TC10100●電圧(V):44●容量(Ah):2.9●色:黒●トルネードローム13用リチウムイオン電池●44V2.9Ahリチウムイオンバッテリー●原産国:中国●コード番号:342-0301 バッテリー容量(Ah)2.9 アズワン品番67-2215-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする