ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036815 品番TRD23N10QC04
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

TRシリーズロッカースイッチ
TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。
銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:15/32インチ●コンタクト定格電流:3 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:11.91 (Dia.)mm●コード番号:783-1110 アズワン品番65-7844-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする