TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の スイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036824
品番
A203J51ZQ0004
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ
ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様
●コード番号:783-0959
接点構成
DPDT
ボタン色
黒
動作特性
On-Off-On
端末仕様
ワイヤーラグ
照明
なし
定格電圧 AC V
125、250
アズワン品番
65-7800-67
コンタクト定格電流(A)
5
パネルのカットアウト高さ(mm)
15.72
パネルのカットアウト幅(mm)
12.7