APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
67036840
品番
KH146AAZXDG26NXXXX13
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1919
アズワン品番
65-7822-50