製品画像
岡谷電機産業
岡谷電機産業の モーター(原動機)
岡谷電機産業の モーター周辺部品
スパークキラー三相用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036877
品番
3CRE-50500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ
三相用三角結線(3CRE)
用途
自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
定格電圧(V)
250
パルス幅
70msec.max
最大印加電圧(V)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
±30%:50(1/2W)/1相
重畳パルス電圧(V)
700MAX
パルス幅×周波数
360Hz.max
静電容量(μF)
±20%:0.5/1相