ロッドナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67037199 品番SGS-M12
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付属しており、サイズは M10 でメスねじ接続が使用されています。この製品は、腐食応力が 1 小さく、使用済みのスチールナットを備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃

仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2544 アズワン品番65-8024-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする