※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67037558
品番EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK
参考基準価格(税別)¥783,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
Festo スピンドル軸 EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U