TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 固定用ケーブル
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67038109
品番
T41611B9L25-003
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4592
アズワン品番
65-7475-29
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表