TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 固定用ケーブル
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(35個)
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:1.5m●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:5●代表規格:UL●コード番号:238-4591
注文コード
67038118
品番
T41611B9L25-003
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:1.5m●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:5●代表規格:UL●コード番号:238-4591
アズワン品番
65-7477-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表