ワイヤスプライスコネクタ 1袋 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(75個) 注文コード67038206 品番148-00114 HECP-3-32-PC-CL/OG
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

HelaCon Plus
HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。 新開発のダブルスプリングで、単芯及び複芯線コンダクタを簡単に処理でき、特に頭上作業などの困難な状況で設置者を支援します。 これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。 各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。 正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証

仕様●適合電線サイズ:0.5 → 4 mm2●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus●コンタクト材質:銅めっき、ステンレススチール●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:820-8388 アズワン品番65-7709-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする