山一電機
山一電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
山一電機の 絶縁キャップ
山一電機の 標準絶縁キャップ
圧着コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67038380
品番
UFS-26B-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2871
アズワン品番
65-7502-01
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表