EDAC
EDACの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
EDACの 絶縁キャップ
EDACの 標準絶縁キャップ
圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
67038389
品番
140-504-210-011
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8314
アズワン品番
65-7784-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表