圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 16AWG 1.6mm2 22AWG 0.25mm2 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード67038398 品番165167
参考基準価格(税別)¥479,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

二重線での使用は不適
TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子
PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●全長:23.82mm●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●ピン径:1.8mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4023 アズワン品番65-7663-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする