圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67038660 品番214760-1221
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5073 アズワン品番65-7401-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする